商品レビューを投稿する内容量1個仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C, 8P●コネクタタイプ:IDC●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:13.7mm●幅:37.9mm●深さ:44.7mm●シリーズ:CUC●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●IP20 RJ45プラグ. Phoenix Contactの8ピンRJ45コネクタシリーズです。このIP20 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。ニッケルに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えているため、ネットワーク環境で最高品質の接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。注文コード48464536品番1421877
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)