RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1個)仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C, 8P●コネクタタイプ:IDC●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP65, IP67●シリーズ:CUC●コンタクトめっき:ニッケルめっき●RJ45コネクタ - CUCシリーズ. Phoenix Contact社のCUCシリーズの8ピンRJ45プッシュプル型ADVANCEコネクタです。このIP65 / IP67 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。これらの製品はロックシステムを備えているので、間違った取り外しも防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プッシュプル型ADVANCEコネクタ. 360 °のシールド概念によりデータ伝送を保護. ESDとEMCに対する耐性が高いので、信頼性の高い伝送を実現注文コード48464545品番1422663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C, 8P●コネクタタイプ:IDC●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP65, IP67●シリーズ:CUC●コンタクトめっき:ニッケルめっき●RJ45コネクタ - CUCシリーズ. Phoenix Contact社のCUCシリーズの8ピンRJ45プッシュプル型ADVANCEコネクタです。このIP65 / IP67 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。これらの製品はロックシステムを備えているので、間違った取り外しも防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プッシュプル型ADVANCEコネクタ. 360 °のシールド概念によりデータ伝送を保護. ESDとEMCに対する耐性が高いので、信頼性の高い伝送を実現
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする