1658008 RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクト 48464606

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:59mm●幅:14mm●深さ:14.6mm●シリーズ:VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●IP20 RJ45プラグ. Phoenix Contactの8ピンRJ45コネクタシリーズです。このIP20 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。ニッケルに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えているため、ネットワーク環境で最高品質の接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。注文コード48464606品番1658008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:59mm●幅:14mm●深さ:14.6mm●シリーズ:VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●IP20 RJ45プラグ. Phoenix Contactの8ピンRJ45コネクタシリーズです。このIP20 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。ニッケルに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えているため、ネットワーク環境で最高品質の接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする