商品レビューを投稿する内容量1個仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●長さ:77mm●深さ:22.8mm●コンタクト材質:青銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Variosub RJ45 IP67 Quickon. プッシュプル式ロック付きCat.5e RJ45コネクタ 工具は不要 AWG 26-22 ケーブル径 5 → 8 mm 周囲温度 -20 ℃ → +70 ℃ 保護クラスIP67 ユニットとプロセスの統合については、RJ45ソケットインサート ; 648-6674 648-6674 又はRJ45アタッチフレーム ; 648-4432 648-4432 を参照してください注文コード48464658品番1656990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818販売価格(税別)