仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタタイプ:ジャック●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:41.8mm●幅:33mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●IP67 RJ45コネクタのAmphenol LTWレンジ. Amphenol社のこのLTWシリーズのRJ45コネクタには、5eのLANカテゴリに分類され、IP67等級のシール構造になっています。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロックかん合システムにより、安全かつ信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Cat5e Amphenol LTW IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ . 品番 ; 798-0708 798-0708 は、Cサイズプラグ、ロックバヨネット、ストレインリリーフ付きケーブル取り付け. 品番 ; 798-0717 798-0717 は、Cサイズプラグ、ロックバヨネット、ケーブル取り付け、フィードスルー. 品番 ; 798-0726 798-0726 は、Dサイズプラグ、ロックバヨネット、ストレインリリーフ付きケーブル取り付け. 品番 ; 798-0720 798-0720 は、Dサイズプラグハウジング、ロックバヨネット、フィードスルー. 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVAプラグハウジング、ロックバヨネット、ストレインリリーフ付き. 品番 ; 798-0701 798-0701 は、Cサイズ、シールド付き前面固定パネル取り付けRJ45水平ジャック、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0704 798-0704 は、Cサイズ、シールド付き前面固定パネル取り付けRJ45垂直ジャック、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0714 798-0714 は、Dサイズ、シールド付き前面固定パネル取り付けRJ45水平ジャック、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0723 798-0723 は、Dサイズ、シールド付き前面固定パネル取り付けRJ45垂直ジャック、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVAシールドダブル固定パネル取り付けジャック水平、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0739 798-0739 は、DサイズIアダプタタイプ1パネル取り付け、ねじ山. 品番 ; 798-0732 798-0732 は、DサイズIアダプタタイプ2パネル取り付け、現場設置可能、ねじ山. 品番 ; 798-0736 798-0736 は、DサイズIアダプタタイプ3インラインカプラ、ねじ山. 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付きCサイズキャップRoHS指令(10物質対応)対応