商品レビューを投稿する内容量1個仕様ジェンダー:メス 、 LANカテゴリ:Cat6 、 ポート数:12 、 極数:12 、 コネクタタイプ:RJ45 、 シールドタイプ:シールド付き 、 向き:ストレート 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 長さ:57.2mm 、 幅:42mm 、 深さ:40mm 、 シリーズ:RJ45 Hybrid 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 Harting HanR 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドパネルフィードスルーソケット. HartingのCat6aハイブリッドパネルフィードスルーセットシリーズは、イーサネット通信と電源に使用します。RJ45バルクヘッドには8 + 4極のコンタクトがあり、2 x 4極はイーサネット、4極は電源に使用します。イーサネットは10 / 100 Mbps 1 Gbit/sの伝送速度、電源は48 V最大16 Aで、このハイブリッドバルクヘッドは産業分野の用途に最適です。堅牢なハウジングはUL94 V0プラスチック製又はダイキャスト亜鉛製で、侵入保護等級はIP65 / 67です。コンパクトな設計でシンプルなレバーロック機構を採用し、HanR 3Aハイブリッドバルクヘッドは、サービスやテスト用途に対応する標準のパッチケーブルに適合します。コネクタは360 °シールドされ、最小挿抜回数は500回です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 侵入保護 IP65 / 67. -40 → +70 ℃. 360 °シールド. 現場組み立て - IDC技術. 単線及びより線. Cat6a性能クラス. 堅牢なUL94V-0又はダイキャスト亜鉛製ハウジング. 小型設計. シンプルで確実なシングルレバーロック機構. 用途. 産業用イーサネット. 自動化. IT. データセンター注文コード48466496品番09452151760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568販売価格(税別)