曜日別特売

RJ45モジュラジャック Harting

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8C●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:11.75mm●幅:15.75mm●深さ:27.7mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial?●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コネクタ標準はIEC 60603-7に準拠. Harting RJ IndustrialR RJ45ジャック、トランス付き. RJ IndustrialR RJ45ジャックです。10 / 100 Mビット又は1 Gビットイーサネット用のフィルタとトランスを内蔵しています。このRJ IndustrialR RJ45ジャックは、IEC 60 603-7に準拠したRJ45かん合面、低プロファイル設計、90 °基板スルーホール取り付け、内蔵光ファイバ、シールド、SMCとの互換性を備えています。このRJ45ジャックの8極コンタクトは金めっきが施されており、電気的定格が30 V dc、8 mA dcとなっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 765-9104 765-9104 は10 / 100 Mbitイーサネット用のトランスを備えています。. 品番 ; 765-9107 765-9107 は1 Gbitイーサネット用のトランスを備えています。注文コード48466557品番09455511130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8C●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:11.75mm●幅:15.75mm●深さ:27.7mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial?●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コネクタ標準はIEC 60603-7に準拠. Harting RJ IndustrialR RJ45ジャック、トランス付き. RJ IndustrialR RJ45ジャックです。10 / 100 Mビット又は1 Gビットイーサネット用のフィルタとトランスを内蔵しています。このRJ IndustrialR RJ45ジャックは、IEC 60 603-7に準拠したRJ45かん合面、低プロファイル設計、90 °基板スルーホール取り付け、内蔵光ファイバ、シールド、SMCとの互換性を備えています。このRJ45ジャックの8極コンタクトは金めっきが施されており、電気的定格が30 V dc、8 mA dcとなっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 765-9104 765-9104 は10 / 100 Mbitイーサネット用のトランスを備えています。. 品番 ; 765-9107 765-9107 は1 Gbitイーサネット用のトランスを備えています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする