曜日別特売
PXP6034/B RJコネクタ Bulgin BULGIN 48467038

RJコネクタ Bulgin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:プラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●長さ:78.4mm●シリーズ:Bucaneer●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●; 765-9785 765-9785 及び ; 765-9794 765-9794 とかん合します。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用. Bulgin Buccaneer、6000シリーズイーサネット配線脱着可能フレックスコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズの配線脱着可能イーサネットフレックスコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer配線脱着可能フレックスイーサネットコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。. 30 °のツイストロック 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き注文コード48467038品番PXP6034/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:プラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●長さ:78.4mm●シリーズ:Bucaneer●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●; 765-9785 765-9785 及び ; 765-9794 765-9794 とかん合します。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用. Bulgin Buccaneer、6000シリーズイーサネット配線脱着可能フレックスコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズの配線脱着可能イーサネットフレックスコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer配線脱着可能フレックスイーサネットコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。. 30 °のツイストロック 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする