内容量1個仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:プラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●長さ:78.4mm●シリーズ:Bucaneer●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●最適なシーリングキャップについては、 ; 765-9974 765-9974 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズイーサネットコネクタ、金属. Bulgin Buccaneerの6000シリーズイーサネットコネクタです。再配線可能な屈曲タイプとフロントパネル取り付けタイプがある過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。極めて優れたEMI保護や高いノイズ耐性を備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。このBulgin Buccaneer金属ボディイーサネット丸型コネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。. 特長と利点. 30 °ツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き. シャーシ取り付けコネクタはCategory 5e準拠のシールドとガスケット付き. PXM6034/BはPXM6033TPとかん合注文コード48467065品番PXM6034/B