内容量1個仕様LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●ラック高さ:1U●幅:19インチ●色:グレー●シリーズ:PowerCat●カテゴリ5eパネル. RJ45ポートのカテゴリ5eパネル、KATT IDC端子台付き 568Bシーケンスで内部配線済み 識別カラー付きブロック パネルには、ケーブルマネージメント、ケーブルタイ、識別ストリップ、取り付け用ハードウェアが付属 パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照注文コード48467379品番PID-00058