ROHM
ROHM 940Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2000個)
注文コード
48467643
品番
SIR-341ST3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:DIP●放射強度:8.4mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±16°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.8 Dia. x 5.2mm●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.5V