曜日別特売
MX133-25.5cm スニーカー MX133 KAZEN 48469489

スニーカー MX133

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード48469489品番MX133-25.5cm
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

男女兼用スニーカー、マジックテープタイプ
軽量
カップインソール
アッパー:合成皮革、ソール:EVA+ゴム

シロサイズ(cm)25.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする