ROHM
ROHM デュアル NPN 抵抗内蔵コンデンサ
UMD25NTR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48472184
品番
UMD25NTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:2●最大連続コレクタ電流:100 mA●標準入力抵抗:2.2 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-363●ピン数:6●最小DC電流ゲイン:80●最大パワー消費:150 mW●標準抵抗比:21●構成:デュアル●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応