ROHM
ROHM 可視光LED SMLD12 シリーズLED色
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(30個)
注文コード
48473496
品番
SMLD12BN1WT86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●光度:40 mcd●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●シリーズ:SMLD12
RoHS指令(10物質対応)
対応