内容量1リール(10000個)仕様抵抗:9.1kΩ 、 パッケージ/ケース:0402 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.063W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 厚膜チップ抵抗器、MCR01シリーズ(1005サイズ、5 %)、標準リール. 高い耐候性の酸化ルテニウム抵抗器材質を使用 ポール構造がはんだ腐食を防止 10,000個ごとのリール(2 mmピッチ)にパッケージ化注文コード48473584品番MCR01MZPJ912