内容量1リール(5000個)仕様抵抗:8.2MΩ 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.45mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.45mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 厚膜チップ抵抗器、MCR03シリーズ(1608サイズ、5 %)、標準リール. 高い耐候性の酸化ルテニウム抵抗器材質を使用 ポール構造がはんだ腐食を防止 パッケージ リールあたり5000個(4 mmピッチ)注文コード48473593品番MCR03EZPJ825