KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 149-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48474967
品番
149-91-3L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ストライプに白の台衿が映える実習衣
仕様
防透性:4
色
ストライプ
サイズ
3L
厚さ
2.5
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
素材
カチオンストライプ、ポリエステル85%・綿15%