内容量1個仕様アダプタタイプA:1.6 / 5.6●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:4GHz●コンタクトめっき:金●長さ:30mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●Rosenberger BNC 75 Ωアダプタ. Rosenbergerの優れた品質のBNC 75 ? RFアダプタシリーズです。 このBNCアダプタには、異なるケーブルグループ間を確実に相互接続できるように、さまざまなコネクタを組み合わせたタイプがあります。注文コード48478886品番88S171-K00L5