内容量1個仕様アダプタタイプ:SMAソケット-BNCソケット●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●長さ:24.2mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタ. SMAジャック-BNCジャック、SMAジャック-BNCプラグ、SMAプラグ-BNCプラグなどの様々な構成で使用可能な50 OHM SMA-BNC RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM SMA-BNC RF同軸アダプタには、SMA側でIEC 60169-15、EN 122110、MIL-STD-348Aに準拠し、BNC側でIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したかん合インターフェイスが搭載されています。注文コード48478983品番32K151-K00L5