51S201-K00N5 Rosenberger 同軸 変換アダプタ Rosenberger 48479166

Rosenberger 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様アダプタタイプ:BNCプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●長さ:22.5mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger BNC RF同軸アダプタ. BNCジャック-BNCジャック、BNCプラグ-BNCプラグ、直角BNCプラグ-ジャックの構成に対応した50 OHM BNC RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM BNC RF同軸アダプタでは、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠する白色銅銀めっきかん合インターフェイスを搭載した黄銅製ボディを採用しています。 品番 ; 819-4336 819-4336 はバルクヘッド / パネル取り付け用のBNC同軸ジャック間アダプタです。注文コード48479166品番51S201-K00N5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様アダプタタイプ:BNCプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●長さ:22.5mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger BNC RF同軸アダプタ. BNCジャック-BNCジャック、BNCプラグ-BNCプラグ、直角BNCプラグ-ジャックの構成に対応した50 OHM BNC RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM BNC RF同軸アダプタでは、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠する白色銅銀めっきかん合インターフェイスを搭載した黄銅製ボディを採用しています。 品番 ; 819-4336 819-4336 はバルクヘッド / パネル取り付け用のBNC同軸ジャック間アダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする