レディスパンツ 844-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48480086品番844-48-L
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

すっきりとしたストレートシルエットのパンツです

仕様ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付きネイビーサイズL入数(枚)1混率(%)ポリエステル100股下(cm)83(フリー)ヒップ(cm)100ワタリ(cm)32.5ポケット両脇ポケット適応ウエスト(cm)66~73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする