KAZEN
レディスパンツ 844-40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
48480174
品番
844-40-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとしたストレートシルエットのパンツです
仕様
ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付き、裏地付き
色
ホワイト
サイズ
3L
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
110
ワタリ(cm)
35.5
ポケット
両脇ポケット
適応ウエスト(cm)
76~84
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48480174
844-40-3L
55736022
844-40
レディスパンツ 844
KAZEN
1枚
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました