Roxburgh EMC
Roxburgh EMC Dinソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 ハウジング材質:Mazak 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
48480907
品番
630-0700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 ハウジング材質:Mazak 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応