973-48-LL レディススクラブ(衿付き) 973-48 KAZEN 48480944

973-48-LL レディススクラブ(衿付き) 973-48 KAZEN 48480944
973-48-LL レディススクラブ(衿付き) 973-48 KAZEN 48480944
973-48-LL レディススクラブ(衿付き) 973-48 KAZEN 48480944
973-48-LL レディススクラブ(衿付き) 973-48 KAZEN 48480944

レディススクラブ(衿付き) 973-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48480944品番973-48-LL
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高機能な新素材をスクラブに初採用
軽やかな素材で、吸汗速乾性も抜群です
動きやすく、ラクな着心地のスクラブの良さはそのままにキチンと感のある小ぶりな襟をアクセントに
ショルダーからわきの配色で、すっきり細見え効果もあります
3型のバリエーションで、カラーコーディネートも自由自在
きちんと感のある小ぶりの衿がアクセント
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい内ポケット付き
ショルダーから脇にかけての切り替え配色でアクティブに
ゆったりした首まわりで、衿付きでもラクな着心地
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きネイビー×ワインサイズLL厚さ2胸囲(cm)102肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)70素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%ポケット両腰に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする