Roxburgh EMC
Roxburgh EMC Dinプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:圧着 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 シールド/非シールド:シールド 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
48481065
品番
590-0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:圧着 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 シールド/非シールド:シールド 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応