Roxburgh EMC
Roxburgh EMC RCAソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:金●色:黒●コンタクト材質:真鍮●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac
注文コード
48481336
品番
342-0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:金●色:黒●コンタクト材質:真鍮●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応