Roxburgh EMC
Roxburgh EMC XLRコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:亜鉛合金●端子方法:スクリュー●定格電流:15A●定格電圧:50 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃
注文コード
48482133
品番
717-0300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
仕様
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:亜鉛合金●端子方法:スクリュー●定格電流:15A●定格電圧:50 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応