曜日別特売
300-41-LL ニット検診衣・甚平型 300-41 KAZEN 48482335

ニット検診衣・甚平型 300-41

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48482335品番300-41-LL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です
テープの色でサイズが分かります
洗濯耐久性に優れた制電トリコット素材です

ブルー×ネイビーサイズLL入数(枚)1胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100(制電トリコット)肩幅(cm)52袖丈(cm)49着丈(cm)80テープグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする