内容量1個仕様サプレッサタイプ:過電圧サプレッサ●最大定格電圧:275 V●最大サージ電流:40A●シリーズ:VSU●長さ:150mm●奥行き:40mm●高さ:40mm●寸法:150 x 40 x 40mm●Designed for use in conjunction with following filters < 226-6426') 226-6426/, < 264-8761') 264-8761/, < 188-9220') 188-9220/, < 188-9236') 188-9236/ and < 188-9157') 188-9157/. MOVモータサプレッサ. Roxburgh VSU series of external voltage suppression units are ideal for general purpose use. 汎用型過電圧保護 フィルタ(品番< 226-6426') 226-6426/、< 264-8761') 264-8761/、< 188-9220') 188-9220/、< 188-9236') 188-9236/、及び< 188-9157') 188-9157 とともに使用 単相 / 3相モータタイプ 150 mmの空中配線による接続とアースタブによる固定注文コード48482657品番VSU2W