内容量1個仕様サプレッサタイプ:タイプ1 アレスタ、タイプ2 アレスタ 、 最大定格電圧:40 V ac、56 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:40kA 、 シリーズ:DVS 、 長さ:35mm 、 奥行き:68mm 、 高さ:90mm 、 寸法:35 x 68 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 MOVモジュール、DVSシリーズ. トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ型スリムライントランジェント電圧サプレッサ. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー酸化金属バリスタ ラインサージからヒューズを保護注文コード48482684品番DVSC2440