※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:240 V ac 、 終端スタイル:ネジ 、 ステージ数:Multi Stage 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:214mm 、 奥行き:145mm 、 高さ:43.5mm 、 インダクタンス:10.3 mH 、 リーク電流:45 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:13.5mΩ 、 基準適合:UL 1283 、 Roxburgh MIFシリーズ. Roxburgh MIFシリーズの単相多段階産業用フィルタはモータインバータドライブ用に設計されており、多種多様な産業用途で使用されています。. EN55022B規定の最も厳格なEMC制限に適合するインバータを実現するよう設計されたモータインバータフィルタ フレキシブルな取り付けオプションの用意により、パネルスペースを常に最小限に節約 防指端子注文コード48482858品番MIF10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)