曜日別特売
MDF16 Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ Roxburgh EMC 48482885

Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大定格電流:16A 、 最大定格電圧:250 V dc 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 シリーズ:MDF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:150mm 、 奥行き:65mm 、 静電容量:1μF 、 インダクタンス:1 mH 、 リーク電流:4.98 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:9.8mΩ 、 基準適合:UL 1283 、 MDF Series. Motor drive two stage high performance filters, suitable for a wide range of industrial motor drive applications Compact and flexible filters Designed to comply with IEC950 safety standards Connection via screw terminals注文コード48482885品番MDF16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様最大定格電流:16A 、 最大定格電圧:250 V dc 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 シリーズ:MDF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:150mm 、 奥行き:65mm 、 静電容量:1μF 、 インダクタンス:1 mH 、 リーク電流:4.98 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:9.8mΩ 、 基準適合:UL 1283 、 MDF Series. Motor drive two stage high performance filters, suitable for a wide range of industrial motor drive applications Compact and flexible filters Designed to comply with IEC950 safety standards Connection via screw terminalsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする