曜日別特売
MDF25 Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ Roxburgh EMC 48482973

Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最大定格電流:25A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:スタッド 、 相数:1 、 シリーズ:MDF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:174mm 、 奥行き:120mm 、 高さ:55mm 、 寸法:174 x 120 x 55mm 、 リーク電流:110 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:8.5mΩ 、 基準適合:UL 1283 、 Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。注文コード48482973品番MDF25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大定格電流:25A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:スタッド 、 相数:1 、 シリーズ:MDF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:174mm 、 奥行き:120mm 、 高さ:55mm 、 寸法:174 x 120 x 55mm 、 リーク電流:110 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:8.5mΩ 、 基準適合:UL 1283 、 Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする