内容量1個仕様最大定格電流:25A 、 最大定格電圧:480 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:スタッド 、 相数:1 、 シリーズ:MDF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:230mm 、 奥行き:147mm 、 高さ:55mm 、 寸法:230 x 147 x 55mm 、 リーク電流:14.5 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:5.7mΩ 、 基準適合:UL 1283 、 IHF/MDF Series. Motor drive filters suitable for a wide range of industrial motor applications IHF variants offer three phase and neutral connection with low leakage current, (?3.5mA) MDF variants offer higher performance for applications where leakage current is not a limiting factor (three phase connection with no neutral) Designed to comply with IEC950 safety standards, when installed correctly these filters allow compliance with VDE0871, EN55011 (Industrial) and EN55022 (Domestic) emission levels注文コード48482989品番MDF325