曜日別特売
913-1241 RS PRO 2段式端子台 RS PRO 48483226

RS PRO 2段式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
定格電圧(V)800
定格電流(A)20 (CS) 、 20 (UL) 、 24 (IEC)
20 (CS) 、 20 (UL) 、 24 (IEC)
20 (UL/CS) 、 24 (IEC)
20 (cUL) 、 20 (UL) 、 24 (IEC)
30 (UL/CS) 、 32 (IEC)
32
24
内容量1袋(5個)注文コード48483226品番913-1241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様2段スプリング式端子台. 特長と利点 . 2. 5 mm2 2段式端子台 2段式の配線設計により、レール拡張が不要 両方の段でタグをマークすることで、マーキング / 識別が可能 両方の段で相互接続 / 短絡が可能 幅広い相互接続と配線のタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 優れた振動抵抗 高い信頼性でメンテナンスフリー 超低接触抵抗 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単 設置コストを節約し、配線にかかる時間を短縮ベージュ定格電圧(V)800端子種別スプリングクランプ定格電流(A)20 (CS) 、 20 (UL) 、 24 (IEC)AWG28→12RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする