曜日別特売
LR6PS(8SP) アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDK 48483227

アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
入数(本)8
内容量1個注文コード48483227品番LR6PS(8SP)
参考基準価格(税別)¥779販売価格(税込)¥856
販売価格(税別)
778

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。

用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5入数8個サスティナパック使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする