RS PRO
RS PRO 2段式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(10個)
定格電圧(V)
500
800
500
定格電流(A)
20 (cUL) 、 20 (UL) 、 24 (IEC)
20 (cUL) 、 20 (UL) 、 24 (IEC)
20 (cUL) 、 20 (UL) 、 24 (IEC)
20 (CS) 、 20 (UL) 、 24 (IEC)
20 (UL/CS) 、 24 (IEC)
30 (UL/CS) 、 32 (IEC)
32
24
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48483244
品番
872-5609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
RKDシリーズダブルレベル端子台. 2 x 2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製
色
ベージュ
シリーズ
1206.2
定格電圧(V)
500
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
20 (cUL) 、 20 (UL) 、 24 (IEC)
AWG
22→14
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+105
レベル数
ダブル