曜日別特売
832-0579 RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO 48483384

RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様印刷技術:FDM●プリント素材:M-ABS●機械仕様:なし●色:Clear●重量:500g●直径:2.85mm●ABS Proはあらゆる一般的なデスクトップFDMテクノロジー又はFFF 3Dプリンタで使用可能. RS 3DプリンタフィラメントABS Pro. ABS Proは透明なABSフィラメントで、非常に頑丈で耐久性が高く、耐衝撃性を備えます。 M-ABSはブタジエンの含有量がかなり低いので、ABSほど不快な臭いがしません。さらに、反りも小さいです。 ABS Proポリマーは本質的にABSよりも耐衝撃性が低いですが、メーカーの改良版ABS Proフィラメントは市販の標準PLAよりも耐衝撃性が約3倍高くなっています。 ポリマーの透明度により、必要に応じて不透明な色を製造することも可能です。. 透明、半透明 ABSの不快な臭いなし 耐衝撃性ABS Pro 良好な耐薬品性 ABSよりも反りが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。注文コード48483384品番832-0579
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,961
販売価格(税別)
4,510
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:M-ABS●機械仕様:なし●色:Clear●重量:500g●直径:2.85mm●ABS Proはあらゆる一般的なデスクトップFDMテクノロジー又はFFF 3Dプリンタで使用可能. RS 3DプリンタフィラメントABS Pro. ABS Proは透明なABSフィラメントで、非常に頑丈で耐久性が高く、耐衝撃性を備えます。 M-ABSはブタジエンの含有量がかなり低いので、ABSほど不快な臭いがしません。さらに、反りも小さいです。 ABS Proポリマーは本質的にABSよりも耐衝撃性が低いですが、メーカーの改良版ABS Proフィラメントは市販の標準PLAよりも耐衝撃性が約3倍高くなっています。 ポリマーの透明度により、必要に応じて不透明な色を製造することも可能です。. 透明、半透明 ABSの不快な臭いなし 耐衝撃性ABS Pro 良好な耐薬品性 ABSよりも反りが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする