832-0251 RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO 48483549

RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様印刷技術:FDM●プリント素材:PLA●機械仕様:なし●色:Grey●重量:1kg●直径:1.75mm●ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても印刷できます。 ヒートベッドがある場合、推奨温度は± 35-60℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管 涼しく乾燥した場所(15~25℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。RS 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm 300g. PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3D印刷に最適です。 わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持していますが、頑強であまり脆くありません。 PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。 ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3D印刷に使用される最も一般的な材質の一つです。正規のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも印刷が簡単 反りが少ない 生分解性 匂いが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。注文コード48483549品番832-0251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:PLA●機械仕様:なし●色:Grey●重量:1kg●直径:1.75mm●ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても印刷できます。 ヒートベッドがある場合、推奨温度は± 35-60℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管 涼しく乾燥した場所(15~25℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。RS 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm 300g. PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3D印刷に最適です。 わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持していますが、頑強であまり脆くありません。 PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。 ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3D印刷に使用される最も一般的な材質の一つです。正規のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも印刷が簡単 反りが少ない 生分解性 匂いが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする