内容量1個仕様印刷技術:FDM、プリント素材:PLA、機械仕様:なし、色:Grey、重量:1kg、直径:2.85mm、ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドがある場合、推奨温度は± 35-60℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 2.85 mm、1 Kg. ポリ乳酸(PLA)は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の1つです。PLAなどのプラスチックは、シンプルで、寸法精度が高く、低コストなので、最も一般的な3Dプリント素材です。PLAは低温で造形でき、ヒートベッドが不要で、最も環境に優しいフィラメントの1つです。 PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持しながら、さらに頑丈になり脆性が改善されています。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。 このRS ProシリーズのPLA 3Dプリント素材には、さまざまな色が用意されています。 832-0260 832-0260 天然色 832-0264 832-0264 黒 832-0270 832-0270 赤 832-0273 832-0273 白 832-0276 832-0276 青 832-0282 832-0282 黄 832-0286 832-0286 オレンジ 832-0289 832-0289 緑 832-0292 832-0292 ゴールド 832-0295 832-0295 シルバー 832-0298 832-0298 ピンク 832-0302 832-0302 グレー 832-0305 832-0305 蛍光イエロー 832-0309 832-0309 蛍光オレンジ 832-0318 832-0318 光輝性ダークグリーン. 特長と利点 通常のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない ABSフィラメントとは異なり、PLAはトウモロコシやサトウキビなどの作物由来で生分解性 匂いが少ない 品質保持期間が長い フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。 保管場所 涼しく乾燥した場所(15 25℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。 代表的用途 PLAは次のような幅広い用途で使用されています。 一般的な造形 愛好家 医療 教育 プロトタイピング 宝石類 アーキテクチャモデル 航空機産業 工学 自動車産業. よくある質問 3Dプリントではどのような素材を使用できますか? 次のようなさまざまな素材を3Dプリントに使用できます PLA、ABS樹脂、ポリアミド(ナイロン)、ガラス充填ポリアミド、ステレオリソグラフィー材(エポキシ樹脂)、銀、チタン、スチール、ワックス、フォトポリマー、ポリカーボネート。 最も安価な3Dプリント素材は何ですか? PLAとABSが最も安価です。注文コード48483567品番832-0302