曜日別特売
832-0359 RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO 48484014

RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様印刷技術:FDM●プリント素材:ABS●機械仕様:なし●色:Black●重量:1kg●直径:2.85mm●RS 3Dプリンタ用フィラメントABS 2.85 mm、1 Kg. ABSは耐衝撃性が非常に高いフィラメントで、立体造形製品の3Dプリントに最適です。 アクリロニトリルブタジエンスチレンのプロセス安定性及び物理的特性により、この熱可塑性ポリマーは業界で幅広く使用されています。 この材質は非常に軽量で耐久性が高いです。 これにより、ABSは特に工具、玩具、各種器具に適しています。 ABSの平均温度よりも少し高い温度で出力されるので、このフィラメントはとてもしっかりとした3D造形を実現します。. 非常に高い耐衝撃性 非常に強力 安定した出力 軽量で耐久性が高い 反りを防止 ヒートベッドの推奨温度 90 → 110 ℃. ABSは、最終製品を極めて強力にするため、少し高い温度で出力 ABSはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。注文コード48484014品番832-0359
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,513
販売価格(税別)
6,830
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:ABS●機械仕様:なし●色:Black●重量:1kg●直径:2.85mm●RS 3Dプリンタ用フィラメントABS 2.85 mm、1 Kg. ABSは耐衝撃性が非常に高いフィラメントで、立体造形製品の3Dプリントに最適です。 アクリロニトリルブタジエンスチレンのプロセス安定性及び物理的特性により、この熱可塑性ポリマーは業界で幅広く使用されています。 この材質は非常に軽量で耐久性が高いです。 これにより、ABSは特に工具、玩具、各種器具に適しています。 ABSの平均温度よりも少し高い温度で出力されるので、このフィラメントはとてもしっかりとした3D造形を実現します。. 非常に高い耐衝撃性 非常に強力 安定した出力 軽量で耐久性が高い 反りを防止 ヒートベッドの推奨温度 90 → 110 ℃. ABSは、最終製品を極めて強力にするため、少し高い温度で出力 ABSはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする