阪口製作所
配管用バルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合ガス
酸素
注文コード
48485406
品番
LV-1
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配管用のバルブソケットです。
用途
配管用
タイプ
バルブソケット
ねじ寸法
R1/4
適合ガス
酸素
主な用途
配管用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。