LV-4 配管用バルブソケット 阪口製作所 48485467

配管用バルブソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合ガス可燃性ガス注文コード48485467品番LV-4
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

配管用のバルブソケットです。

用途配管用タイプバルブソケットねじ寸法R3/8適合ガス可燃性ガス主な用途配管用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする