RS PRO
RS PRO Cat5e Lanケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48486139
品番
557-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:500mm●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH●基準適合:EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応●Cat 5e LSZHパッチリード. このブーツ付きストレインリリーフは、カテゴリ5eのより線ケーブルで、高グレードモジュラプラグで終端処理され、LSZHの絶縁被覆材を使用し、ケーブルの支持とラッチの保護を実現します。
長さ(mm)
500
規格
EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
材質(シース)
LSZH
シールド
U/UTP
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応