RS PRO
RS PRO Dinソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(25個)
仕様
コンタクト数:2●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ポリマー●Speaker Line Socket. Grey PVC insulated cable mounted DIN speaker line socket with standard cable entry hole. Solder terminals
注文コード
48488406
品番
478-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ポリマー●Speaker Line Socket. Grey PVC insulated cable mounted DIN speaker line socket with standard cable entry hole. Solder terminals