内容量1個仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:バヨネット 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:1A 、 定格電圧:100 V ac 、 シールド/非シールド:シールド 、 シリーズ:YE-139X 、 ハウジング材質:ABS 、 動作温度 Min:-25℃ 、 RS Proバヨネットロッキングケーブル取り付けプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやくしっかりとかん合できるバヨネットロッキングシステムを備えています。 この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。注文コード48488993品番491-027