曜日別特売
872-4763 RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRO 48489535

RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様アクセサリタイプ:クロスコネクタの2極プラグ●シリーズ:17221.8●併用可能製品:SRKシリーズ、SSIKシリーズ、SSLシリーズ●SSL/SRK端子用プラグインクロスコネクタ. SRKフィードスルー及びSSL保護アース端子用プラグインクロスコネクタです。 SQI2.5 → SQI10用エンドキャップ RS ; 872-4739 872-4739 を参照注文コード48489535品番872-4763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
仕様アクセサリタイプ:クロスコネクタの2極プラグ●シリーズ:17221.8●併用可能製品:SRKシリーズ、SSIKシリーズ、SSLシリーズ●SSL/SRK端子用プラグインクロスコネクタ. SRKフィードスルー及びSSL保護アース端子用プラグインクロスコネクタです。 SQI2.5 → SQI10用エンドキャップ RS ; 872-4739 872-4739 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする