曜日別特売
913-1213 RS PRO DINレール端子 RS PRO 48490515

RS PRO DINレール端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ケーブルサイズ:16 → 6 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:ベージュ●定格電流:57 (IEC) A, 65 (CSA) A, 65 (UL) A●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV●エンドプレート( ; 878-7540 878-7540 )に対応する端子台 ; 878-7487 878-7487 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm ; 878-7496 878-7496 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (黒) ; 878-7499 878-7499 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (青) ; 913-1207 913-1207 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (オレンジ) ; 913-1201 913-1201 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (赤) ; 878-7519 878-7519 スクリュークランプ端子台、4平方mm ; 913-1210 913-1210 スクリュークランプ端子台、4平方mm (青) ; 878-7534 878-7534 スクリュークランプ端子台、6平方mm ; 913-1213 913-1213 スクリュークランプ端子台、10平方mm. スクリュークランプ端子台. DINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単注文コード48490515品番913-1213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,211
販売価格(税別)
2,010
仕様ケーブルサイズ:16 → 6 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:ベージュ●定格電流:57 (IEC) A, 65 (CSA) A, 65 (UL) A●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV●エンドプレート( ; 878-7540 878-7540 )に対応する端子台 ; 878-7487 878-7487 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm ; 878-7496 878-7496 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (黒) ; 878-7499 878-7499 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (青) ; 913-1207 913-1207 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (オレンジ) ; 913-1201 913-1201 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (赤) ; 878-7519 878-7519 スクリュークランプ端子台、4平方mm ; 913-1210 913-1210 スクリュークランプ端子台、4平方mm (青) ; 878-7534 878-7534 スクリュークランプ端子台、6平方mm ; 913-1213 913-1213 スクリュークランプ端子台、10平方mm. スクリュークランプ端子台. DINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする