内容量1袋(10個)仕様ケーブルサイズ:14 → 4 AWG●ケーブルCSA:16mm2●色:ベージュ●定格電流:76 (IEC) A, 78 (CSA) A, 78 (UL) A●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV●エンドプレート( ; 878-7540 878-7540 )に対応する端子台 ; 878-7487 878-7487 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm ; 878-7496 878-7496 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (黒) ; 878-7499 878-7499 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (青) ; 913-1207 913-1207 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (オレンジ) ; 913-1201 913-1201 スクリュークランプ端子台、2.5平方mm (赤) ; 878-7519 878-7519 スクリュークランプ端子台、4平方mm ; 913-1210 913-1210 スクリュークランプ端子台、4平方mm (青) ; 878-7534 878-7534 スクリュークランプ端子台、6平方mm ; 913-1213 913-1213 スクリュークランプ端子台、10平方mm. スクリュークランプ端子台. DINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単注文コード48490524品番913-1217