内容量1袋(50個)仕様ケーブルサイズ:28 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●定格電流:15 (CSA) A, 15 (UL) A, 24 (IEC) A●端子方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●スプリングクランプ端子台. 特長と利点 . 前面接続のスリムな省スペース設計 2.5 mm2 スプリングクランプにプリロードをかけた緩み防止耐振ワイヤ接続 迅速な配線と容易な操作 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単 耐食性のある端子ポイント 低い接触抵抗 容易な端子接続の延長 扱いやすく、安全に接続注文コード48490619品番913-1273